MegszűntNem visszaküldhető

Egyéb gyártó - Közvil lpt 70W nátrium IP54 SN103096 - OSLO 70W

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Közvil lpt  70W nátrium IP54 SN103096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103096

Gyártói cikkszám

OSLO 70W

Gyártói típuskód

OSLO 70W

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Közvil lpt 70W nátrium IP54