Egyéb gyártó - Közvil lpt 75W LED-es Vizulo Mini Martin SN150333 - Vizulo Mini Martin 75W L36 4K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150333
Gyártói cikkszám
Vizulo Mini Martin 75W L36 4K
Gyártói típuskód
Vizulo Mini Martin 75W L36 4000K LED
Közvil lpt 75W LED-es Vizulo Mini Martin