Egyéb gyártó - Lámpabetét sínhez LED-es 122W 18900lm 4000K közepesen-széles optika 2211mm DALI IP20 SN157322 - 9002023856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 122 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 18900-18900 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157322
Gyártói cikkszám
9002023856
Gyártói típuskód
7651 LN 180-840ETDD L225 01
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
122 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
18900-18900 lm
Lámpabetét sínhez LED-es 122W 18900lm 4000K közepesen-széles optika 2211mm DALI IP20