Egyéb gyártó - LED szalag zöld 2835 12V LED/m 96 8mm PCB IP54 15W/m Wisva SY010151 - HH-S96F008-2835-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 15 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 12-12 V
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY010151
Gyártói cikkszám
HH-S96F008-2835-12
Gyártói típuskód
HH-S96F008-2835-12
Lámpateljesítmény méterenként:
15 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
12-12 V
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
96
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
1260 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes hossz:
5 m
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
LED szalag zöld 2835 12V LED/m 96 8mm PCB IP54 15W/m Wisva