Egyéb gyártó - Mélysugárzó LED-es 18,2W 4000K 1510lm fehér 5Y SN201465 - TC-0151-BLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18.2 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1510-1510 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201465
Gyártói cikkszám
TC-0151-BLA
Gyártói típuskód
Easy Round Ø225mm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18.2 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1510-1510 lm
Mélysugárzó LED-es 18,2W 4000K 1510lm fehér 5Y