Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 1,2m 36W IP65/IK08 4000K SY010771 - DampProofLED 1,2m 36

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 1,2m 36W IP65/IK08  4000K SY010771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY010771

Gyártói cikkszám

DampProofLED 1,2m 36

Gyártói típuskód

DampProofLED 1,2m 36W/400

Menny LED-es lpt 1,2m 36W IP65/IK08 4000K