Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 42W 4000K 5790 lm PC INV IP66 SN139341 - FUTURA 2.4 ft PC Al 6400/840 M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139341
Gyártói cikkszám
FUTURA 2.4 ft PC Al 6400/840 M
Gyártói típuskód
FUTURA 24 ft PC Al 6400/840 M1h
Menny LED-es lpt 42W 4000K 5790 lm PC INV IP66