Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 63W 10000lm 840 PC 1.5D SN177661 - P23417989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 63 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 10000-10000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177661
Gyártói cikkszám
P23417989
Gyártói típuskód
FIPAD 06P 10000LM 63W 840 PC 1.5D
Rendszer teljesítmény:
63 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
10000-10000 lm
Menny LED-es lpt 63W 10000lm 840 PC 1.5D