Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 6W 430lm 3000K d:90mm SN156809 - K51700.01.SR.WH-WH.OP.ST.8.30

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 6W 430lm 3000K d:90mm SN156809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156809

Gyártói cikkszám

K51700.01.SR.WH-WH.OP.ST.8.30

Gyártói típuskód

K51700.01.SR.WH-WH.OP.ST.8.30

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK03

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges áram:

300-300 mA

Külső átmérő:

90 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Rendszer teljesítmény:

6 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

430-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Fényhasznosítás:

69-0 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 6W 430lm 3000K d:90mm