Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 75w 7500lm IP65 120cm SY010571 - GTV-LD-OMN120B-75M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY010571
Gyártói cikkszám
GTV-LD-OMN120B-75M
Gyártói típuskód
GTV-LD-OMN120B-75M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
175-250 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Szélesség:
1240 mm
Magasság / mélység:
54 mm
Lámpateljesítmény:
75-75 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
40000 h
Rendszer teljesítmény:
75 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
7500-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem