Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 90W 10800lm 3-5500K IP20 SN149540 - 675610106

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 90W 10800lm 3-5500K IP20 SN149540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149540

Gyártói cikkszám

675610106

Gyártói típuskód

MIKO 675610106

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-5500 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Külső átmérő:

850 mm

Lámpateljesítmény:

95-95 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Rendszer teljesítmény:

95 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9600-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 90W 10800lm 3-5500K IP20