Egyéb gyártó - Rb kötődoboz műa 75x110x 55 mm beszerelve SN100538 - HF-SdM-00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Védettség (IP) - IP66
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 75 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100538
Gyártói cikkszám
HF-SdM-00
Gyártói típuskód
HF-SdM-00
Alak:
négyszögletű
Védettség (IP):
IP66
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
75 mm
Mélység:
55 mm
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Rb kötődoboz műa 75x110x 55 mm beszerelve