Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Reflektor 74W 4000K 4BLSB12 PFA 500mA SN191962 - KERIS 2 4BLSB12 PFA 500mA 74W

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Reflektor 74W 4000K 4BLSB12 PFA 500mA SN191962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191962

Gyártói cikkszám

KERIS 2 4BLSB12 PFA 500mA 74W

Gyártói típuskód

KERIS 2 4BLSB12 PFA 500mA 74W 4000K

Reflektor 74W 4000K 4BLSB12 PFA 500mA