Egyéb gyártó - Reflektor LED-es 238W 4000K IP66 SN187226 - GUELL CAM 2.5/A40/W 261 40K-94
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187226
Gyártói cikkszám
GUELL CAM 2.5/A40/W 261 40K-94
Gyártói típuskód
GUELL CAM 2.5/A40/W 261 40K-94 1-10V
Reflektor LED-es 238W 4000K IP66