Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Reflektor LED-es 50W 4930lm 3000K 120° IP66 SN156126 - K60011.03.SR.BK-BK.120.ST.8.30

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Reflektor LED-es 50W 4930lm 3000K 120° IP66 SN156126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156126

Gyártói cikkszám

K60011.03.SR.BK-BK.120.ST.8.30

Gyártói típuskód

K60011.03.SR.BK-BK.120.ST.8.30

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

200-277 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Magasság / mélység:

52 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

282 mm

Rendszer teljesítmény:

50 W

Hosszúság:

204 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

200-200 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4930-0 lm

Fényhasznosítás:

99-0 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor LED-es 50W 4930lm 3000K 120° IP66