Nem visszaküldhető

Egyéb gyártó - Sülly LED-es lpt 30W 1900K 948lm 35-50° húsvilágító AR111 SN132491 - 112737

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Sülly LED-es lpt 30W 1900K 948lm 35-50° húsvilágító AR111 SN132491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 1900-1900 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 948-948 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132491

Gyártói cikkszám

112737

Gyártói típuskód

AR111 Meat light 30W, 35-50° variab., incl. driver

Színhőmérséklet:

1900-1900 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

948-948 lm

Sülly LED-es lpt 30W 1900K 948lm 35-50° húsvilágító AR111