Egyéb gyártó - Süllyesztett lámpatest LED-es 18W 1520lm 4000K ALU SY010776 - LPL124A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY010776
Gyártói cikkszám
LPL124A
Gyártói típuskód
LPL124A
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
19 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
18 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1520-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem