Nem visszaküldhető

Egyéb gyártó - Ultralux LED bútorvilágító 14W 4200K IP44 60cm SY010509 - LLK1442

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Ultralux LED bútorvilágító 14W 4200K IP44 60cm SY010509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP44

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3800232783866

Sonepar cikkszám

SY010509

Gyártói cikkszám

LLK1442

Gyártói típuskód

LLK1442

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Hosszúság:

450 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

60 mm

Kapcsolóval:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

14 W

Lámpavédő kosárral:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1300-0 lm

IFTTT-támogatással:

Nem

Ultralux LED bútorvilágító 14W 4200K IP44 60cm