Egyéb gyártó - Vészvilágító 4W 104lm 4000K 3h fali IP65 jobbra, ballra, lefele mutató piktogrammal, állandó/készenléti SN153313 - 5901721532168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal jelölés
Védettség (IP) - IP65
Jelölés fajtája - egyoldalas
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153313
Gyártói cikkszám
5901721532168
Gyártói típuskód
Intelight ORION LED 3órás IP65
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal jelölés
Védettség (IP):
IP65
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
352 mm
Szélesség:
110 mm
Fényáram standby-üzemben:
104 lm
Magasság / mélység:
64 mm
Rendszer teljesítmény:
4 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
104-0 lm
Vészvilágító 4W 104lm 4000K 3h fali IP65 jobbra, ballra, lefele mutató piktogrammal, állandó/készenléti