Nem visszaküldhető

Egyéb gyártó - Vészvilágító LED-es 4W 3h 122lm fehér SN185365 - 91895

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Vészvilágító LED-es 4W 3h 122lm fehér SN185365

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185365

Gyártói cikkszám

91895

Gyártói típuskód

ORION LED II 100 3h SA MT 91895

Vészvilágító LED-es 4W 3h 122lm fehér