ELECTRAPLAN - Földelőszonda (Cső) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott GT37344 - 9122000FÖLD0×1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - köracél zászlóval
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37344
Gyártói cikkszám
9122000FÖLD0×1
Gyártói típuskód
316/2R2 körvezetős F×
Kivitel:
köracél zászlóval
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelőrúd átm 20mm x 2,0m köracéllal, tűzihorg.