ELECTRAPLAN - Földelőszonda (Kereszt) 3000x48x48x3mm, Laposvas bekötővel: 30x3mm, Horganyzott GT34799 - 9123000FÖLD+1×1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - laposacél zászlóval
Átmérő - 11 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126031690
Sonepar cikkszám
GT34799
Gyártói cikkszám
9123000FÖLD+1×1
Gyártói típuskód
313/3F2 laposvasvezetős F×
Kivitel:
laposacél zászlóval
Átmérő:
11 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő kereszt 3m laposvassal