Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Védőcső alu egymásba toldható IEC GT44084 - 400IESRH25

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Védőcső alu egymásba toldható IEC GT44084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Alkalmas betonba - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44084

Gyártói cikkszám

400IESRH25

Gyártói típuskód

IESRH 25

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

25 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Polírozott felület:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; ELECTRAPLAN ; Védőcső alu egymásba toldható IEC