Elettrocanali - Csőadapter 16mm Ecanali SN147507 - EC74116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147507
Gyártói cikkszám
EC74116
Gyártói típuskód
EC74116
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Szín:
szürke
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Csőadapter 16mm Ecanali