Elettrocanali - Csőadapter tömített 32mm Ecanali SN147512 - EC74132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Igen
Kábelátmérőhöz - 32-32 mm
Csatlakozó csőátmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147512
Gyártói cikkszám
EC74132
Gyártói típuskód
EC74132
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Igen
Kábelátmérőhöz:
32-32 mm
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
Csőadapter tömített 32mm Ecanali