Elettrocanali - Csőadapter tömített 40mm Ecanali SN158718 - EC74140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Igen
Kábelátmérőhöz - 40-40 mm
Csatlakozó csőátmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032793870425
Sonepar cikkszám
SN158718
Gyártói cikkszám
EC74140
Gyártói típuskód
EC74140
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Igen
Kábelátmérőhöz:
40-40 mm
Csatlakozó csőátmérő:
40 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
Csőadapter tömített 40mm Ecanali