Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Csőadapter tömített 50mm Ecanali SN149158 - EC74150

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Csőadapter tömített 50mm Ecanali SN149158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Nem

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen

  • Összekötődobozhoz használható - Igen

  • Kábelátmérőhöz - 50-50 mm

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149158

Gyártói cikkszám

EC74150

Gyártói típuskód

EC74150

Beépítendő dobozhoz használható:

Nem

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Igen

Összekötődobozhoz használható:

Igen

Kábelátmérőhöz:

50-50 mm

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Nem

Csőadapter tömített 50mm Ecanali