Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gégecső toldó 20mm SN166254 - ECGFLEX20

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső toldó 20mm SN166254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 19.8 mm

  • Szín - színtelen

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636766786

Sonepar cikkszám

SN166254

Gyártói cikkszám

ECGFLEX20

Gyártói típuskód

ECGFLEX20

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

19.8 mm

Szín:

színtelen

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Külső átmérő:

23.2 mm

Polírozott felület:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Névleges átmérő 1-es csatlakozó:

20 mm

Névleges átmérő 2-es csatlakozó:

20 mm

Szűkítő:

Nem

Gumi tömítéssel:

Nem

Osztható:

Nem

Gégecső toldó 20mm