Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Gégecső toldó 25mm SN166255 - ECGFLEX25

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Gégecső toldó 25mm SN166255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 23.8 mm

  • Szín - színtelen

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 700 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636766793

Sonepar cikkszám

SN166255

Gyártói cikkszám

ECGFLEX25

Gyártói típuskód

ECGFLEX25

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

23.8 mm

Szín:

színtelen

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Külső átmérő:

28.4 mm

Polírozott felület:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Névleges átmérő 1-es csatlakozó:

25 mm

Névleges átmérő 2-es csatlakozó:

25 mm

Szűkítő:

Nem

Gumi tömítéssel:

Nem

Osztható:

Nem

Gégecső toldó 25mm