Elettrocanali - Gégecső toldó 32mm SN166256 - ECGFLEX32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 31.7 mm
Szín - színtelen
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166256
Gyártói cikkszám
ECGFLEX32
Gyártói típuskód
ECGFLEX32
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
31.7 mm
Szín:
színtelen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Külső átmérő:
35.5 mm
Polírozott felület:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Névleges átmérő 1-es csatlakozó:
32 mm
Névleges átmérő 2-es csatlakozó:
32 mm
Szűkítő:
Nem
Gumi tömítéssel:
Nem
Osztható:
Nem
Gégecső toldó 32mm