Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Karmantyú 25mm SN133301 - EC74025

MásolásMásolás
Elettrocanali - Karmantyú 25mm SN133301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032636763501

Sonepar cikkszám

SN133301

Gyártói cikkszám

EC74025

Gyártói típuskód

EC74025

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Reteszelő funkcióval:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

gumi

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Karmantyú 25mm