Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhetőÚj

Elettrocanali - Könyök idom 20mm tömített SN202865 - EC74320

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Könyök idom 20mm tömített SN202865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032793870784

Sonepar cikkszám

SN202865

Gyártói cikkszám

EC74320

Gyártói típuskód

EC74320

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Átmérő:

20 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

100 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

nincs

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

közepes (3. osztály, 750 N)

Rugalmas:

Nem

Könyök idom 20mm tömített