Elettrocanali - Könyök idom 25mm tömített SN133304 - EC74325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870791
Sonepar cikkszám
SN133304
Gyártói cikkszám
EC74325
Gyártói típuskód
EC74325
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
100 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Nem