Elettrocanali - Könyök idom 50mm tömített SN202872 - EC74350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793870821
Sonepar cikkszám
SN202872
Gyártói cikkszám
EC74350
Gyártói típuskód
EC74350
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Átmérő:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
150 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Nem