Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 380x300x120mm IP55 bev EC400C9 SY000697 - EC400C9

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 380x300x120mm IP55 bev EC400C9 SY000697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 40 mm

  • Bevezetések száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000697

Gyártói cikkszám

EC400C9

Gyártói típuskód

EC400C9

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

40 mm

Bevezetések száma:

12

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

380 mm

Mélység:

120 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 380x300x120mm IP55 bev EC400C9