Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Merevfalú védőcső 32 mm halogénmentes / 3m/ ECTG2032B SN185090 - ECTG2032B

MásolásMásolás
Elettrocanali - Merevfalú  védőcső 32 mm halogénmentes / 3m/ ECTG2032B SN185090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032793879817

Sonepar cikkszám

SN185090

Gyártói cikkszám

ECTG2032B

Gyártói típuskód

ECTG2032B

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

28.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7035

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

gyenge (2. osztály, 320 N)

Merevfalú védőcső 32 mm halogénmentes / 3m/ ECTG2032B