Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Mű II 16 karmantyú ECGSU16 SY000839 - ECGSU16

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Mű II 16 karmantyú ECGSU16 SY000839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636767004

Sonepar cikkszám

SY000839

Gyártói cikkszám

ECGSU16

Gyártói típuskód

ECGSU16

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

átmenet dugó/menet

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Reteszelő funkcióval:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Mű II 16 karmantyú ECGSU16