Elettrocanali - Mű II 20 könyök ECCRS20 SY000827 - ECCRS20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636766205
Sonepar cikkszám
SY000827
Gyártói cikkszám
ECCRS20
Gyártói típuskód
ECCRS20
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
67 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Nem