Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Mű II 20 könyök halogénmentes ECCRS20H SN185755 - ECCRS20H

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Mű II 20 könyök halogénmentes ECCRS20H SN185755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8033576771632

Sonepar cikkszám

SN185755

Gyártói cikkszám

ECCRS20H

Gyártói típuskód

ECCRS20H

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Átmérő:

20 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

67 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

nincs

Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:

közepes (3. osztály, 750 N)

Rugalmas:

Nem

Mű II 20 könyök halogénmentes ECCRS20H