Elettrocanali - Mű II 25 könyök halogénmentes ECCRS25H SN185756 - ECCRS25H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8033576771649
Sonepar cikkszám
SN185756
Gyártói cikkszám
ECCRS25H
Gyártói típuskód
ECCRS25H
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
85 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Nem