Elettrocanali - Mű II 40 karmantyú halogénmentes ECGSU40H SN185754 - ECGSU40H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8033576771724
Sonepar cikkszám
SN185754
Gyártói cikkszám
ECGSU40H
Gyártói típuskód
ECGSU40H
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Reteszelő funkcióval:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Mű II 40 karmantyú halogénmentes ECGSU40H