Elettrocanali - Mű II 50 könyök ECCRS50 SY000831 - ECCRS50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636766243
Sonepar cikkszám
SY000831
Gyártói cikkszám
ECCRS50
Gyártói típuskód
ECCRS50
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
172 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Nem