Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Stabilizálatlan AC / DC tápegység, 24V/10VA IP20 GT80129 - ZNP-10- 24V

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Stabilizálatlan AC / DC tápegység, 24V/10VA IP20 GT80129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. AC kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.33 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V

  • 2. AC kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8594030334089

Sonepar cikkszám

GT80129

Gyártói cikkszám

ZNP-10- 24V

Gyártói típuskód

ZNP-10- 24V

Tápfeszültség típusa:

AC

1. AC kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.33 A

1. DC kimeneti feszültség:

24-24 V

2. AC kimeneti feszültség:

0-0 V

2. DC kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Teljesítményleadás:

8 W

Stabilizált:

Nem

Teljesítményfelvétel:

6.5 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

52 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Védettség (IP):

IP20

3. AC kimeneti feszültség:

0-0 V

3. DC kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 2:

0.33 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

90 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Stabilizálatlan AC / DC tápegység, 24V/10VA