ELKO-EP - Tápegység 230/5-24VDC stabilizált, szabályozható IP20 GT30669 - 175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. AC kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.33 A
1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V
2. AC kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030331750
Sonepar cikkszám
GT30669
Gyártói cikkszám
175
Gyártói típuskód
ZSR-30
Tápfeszültség típusa:
AC
1. AC kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
0.33 A
1. DC kimeneti feszültség:
24-24 V
2. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
2. DC kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Teljesítményleadás:
8 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
6 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
52 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
3. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
3. DC kimeneti feszültség:
0-0 V
Max. kimeneti áram 2:
0.33 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs