ELKO-EP - Tápegység 230AC/12V AC/DC IP20 GT93929 - ZNP-10-12V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC
1. AC kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.66 A
1. DC kimeneti feszültség - 12-12 V
2. AC kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030332733
Sonepar cikkszám
GT93929
Gyártói cikkszám
ZNP-10-12V
Gyártói típuskód
ZNP-10-12V
Tápfeszültség típusa:
AC
1. AC kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
0.66 A
1. DC kimeneti feszültség:
12-12 V
2. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
2. DC kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Teljesítményleadás:
8 W
Stabilizált:
Nem
Teljesítményfelvétel:
7 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
52 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
3. AC kimeneti feszültség:
0-0 V
3. DC kimeneti feszültség:
0-0 V
Max. kimeneti áram 2:
0.66 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs