Emex - Robbanásbiztos LED-es lpt 24W 3200lm 4000K IP66 600 mm ZONA2 SN157875 - WTX114 IP66 600 MM. 24 W. LED
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157875
Gyártói cikkszám
WTX114 IP66 600 MM. 24 W. LED
Gyártói típuskód
WTX114 IP66 600 MM. 24 W. LED 3200 LM. 4000K
Robbanásbiztos LED-es lpt 24W 3200lm 4000K IP66 600 mm ZONA2