Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EMIKA - Bútorvilágító 30W fcsöves +ff G47701 - k031083000

MásolásMásolás
EMIKA - Bútorvilágító 30W fcsöves +ff G47701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 948 mm

  • Szélesség - 33 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47701

Gyártói cikkszám

k031083000

Gyártói típuskód

KF 130-26 K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

948 mm

Szélesség:

33 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 30W fcsöves +ff