Nem visszaküldhető

EMIKA - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff G24207 - k032083000

MásolásMásolás
EMIKA - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff G24207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 948 mm

  • Szélesség - 33 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24207

Gyártói cikkszám

k032083000

Gyártói típuskód

KF 130-26 Kbk

Hosszúság:

948 mm

Szélesség:

33 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff