Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EMIKA - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff G19519 - k032084000

MásolásMásolás
EMIKA - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff G19519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1253 mm

  • Szélesség - 33 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19519

Gyártói cikkszám

k032084000

Gyártói típuskód

KF 136-26 Kbk

Hosszúság:

1253 mm

Szélesség:

33 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff