Nem visszaküldhető

EMIKA - Bútorvilágító 58W fcsöves kapcsolóval +ff G32159 - k032085000

MásolásMásolás
EMIKA - Bútorvilágító 58W fcsöves kapcsolóval +ff G32159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 1553 mm

  • Szélesség - 33 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32159

Gyártói cikkszám

k032085000

Gyártói típuskód

KF 158-26 Kbk

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

1553 mm

Szélesség:

33 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 58W fcsöves kapcsolóval +ff